text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE CHAVE P/TUBO TIPO SUECAS 179

Numéro d'article G2586.000.550
Proteção da superfície Cromado
Peso 2299
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 550
Gama de fixação (mm) ['0.000', '80.000']

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Peso 2299
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 550
Gama de fixação (mm) ['0.000', '80.000']
Design do punho Outro
Cobertura do punho Lacado
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2650
Código pautal 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

La description

Chave para tubos pesada com três pontos de aperto, Para trabalhar em espaços confinados, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjada, Temperada, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perda, Azul esmaltado do fogão, esmerilado da cabeça, Azul esmaltado do fogão, Cabeça polida

Numéros d'articles

Numéro d'article G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 4500300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.