text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE CHAVE P/TUBO TIPO SUECAS 176


Para trabalhar em espaços confinados, Cabeça estreita, padrão de maxilas multigrip, ângulo de 52°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Referência G2585.000.440
Proteção da superfície Cromado
Peso 1405
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento (mm) 430
Gama de fixação (mm) ['0.000', '62.000']
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1405
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento (mm) 430
Gama de fixação (mm) ['0.000', '62.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1350
Model 176
Type Pipe Wrench

Descrição

Para trabalhar em espaços confinados, Cabeça estreita, padrão de maxilas multigrip, ângulo de 52°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Números do artigo

Referência G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6438230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.