text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave meia-lua 304 19 x 22 mm comprimento 230 mm CV-aço cromado


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Especialistas em espaços reduzidos, Para trabalhar em zonas de acesso extremamente difícil

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10
Altura da cabeça grande (mm) 10.5
Modelo em meia-lua Sim
Largura da cabeça pequena (mm) 28
Largura da cabeça grande (mm) 32.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 270
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Especialistas em espaços reduzidos, Para trabalhar em zonas de acesso extremamente difícil

Números do artigo

Referência G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6470550

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.