text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave inglesa ajustável 60 CP 12 max. 36 mm comprimento 305 mm com escala de ajuste


Mordente regulado a 15°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, aço cromo-vanádio, cromado, cabeças polidas, cromado, acabamento em metal com pino de pistola, com furo para pendurar

Referência
Proteção da superfície Cromado
Peso 713
Comprimento (mm) 302
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 713
Comprimento (mm) 302
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 36
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Model 60 CP 12
Type Adjustable Spanner

Descrição

Mordente regulado a 15°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, aço cromo-vanádio, cromado, cabeças polidas, cromado, acabamento em metal com pino de pistola, com furo para pendurar

Números do artigo

Referência G2560.061.310
EAN 4010886638125
UBB 240123022537
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6381290

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.