text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave inglesa 60 S 8 C máx. 25 mm comprimento 207 mm com escala de ajuste

Referência 8O579861
Proteção da superfície Cromado
Peso 340
Comprimento (mm) 206.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 25
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '25.000']

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 340
Comprimento (mm) 206.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 25
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '25.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041200
Type Adjustable Spanner

Números do artigo

Referência 8O579861
EAN 4010886873427
UBB 500642489206
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 1966316
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.