text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave inglesa 60 S 12 C máx. 36 mm comprimento 305 mm com escala de ajuste

Referência 8A024207
Proteção da superfície Cromado
Peso 780
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 780
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) ['0.000', '36.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Adjustable Spanner

Descrição

Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, O mecanismo protegido e a superfície de golpe adicional permitem a aplicação de golpes ligeiros sem afetar o funcionamento da chave, Punho confortável de 2 componentes (versões JC e JP) para um trabalho sem fadiga, O recesso de aperto garante uma fixação segura - mesmo com mãos gordurosas, Furo para pendurar, Aço cromo-vanádio, Versão C niquelado e cromado, cabeça rectificada, Versão P fosfatado com manganês, cabeça rectificada, Versão JP e JC completa com cabo de plástico, Versão PK = gancho revestido a plástico, Versão JP e JC = adicionalmente com cabo de plástico, Com furo para pendurar

Números do artigo

Referência 8A024207
EAN 4010886933619
UBB 500642490279
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 2668890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.