Ferramentas de chave inglesa
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
5D889556
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
Gedore Chave inglesa 60 S 10 C máx. 30 mm comprimento 255 mm com escala de ajuste
Adiconar catálogo
Referência
5D889556
Proteção da superfície
Cromado
Peso
480
Comprimento (mm)
254.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Peso
480
Comprimento (mm)
254.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
30
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
['0.000', '30.000']
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Posição do mordente (°)
15
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, O mecanismo protegido e a superfície de golpe adicional permitem a aplicação de golpes ligeiros sem afetar o funcionamento da chave, Punho confortável de 2 componentes (versões JC e JP) para um trabalho sem fadiga, O recesso de aperto garante uma fixação segura - mesmo com mãos gordurosas, Furo para pendurar, Aço cromo-vanádio, Versão C niquelado e cromado, cabeça rectificada, Versão P fosfatado com manganês, cabeça rectificada, Versão JP e JC completa com cabo de plástico, Versão PK = gancho revestido a plástico, Versão JP e JC = adicionalmente com cabo de plástico, Com furo para pendurar
Números do artigo
Referência
5D889556
EAN
4010886881590
UBB
500642489610
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2170973