text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla para anéis 2 18 x 19 mm 265 mm de profundidade


De acordo com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, * não normalizado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de profundidade em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Elevada resistência à flexão - não par

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12.6
Altura da cabeça grande (mm) 13
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 27
Largura da cabeça grande (mm) 28.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Gedore

Descrição

De acordo com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, * não normalizado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de profundidade em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Elevada resistência à flexão - não parte ou estilhaça em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, Sobrecarga indicada por deformação, Para parafusos extremamente profundos ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos

Números do artigo

Referência G2144.018.019
EAN 4010886601754
UBB 240102115146
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6017560

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.