text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla para anéis 2 13 x 17 mm 245 mm de profundidade


De acordo com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, * não normalizado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de profundidade em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Elevada resistência à flexão - não parte ou estilhaça em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, Sobrecarga indicada por deformação, Para parafusos extremamente profundos ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos

Artikelnummer
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.3
Altura da cabeça grande (mm) 12.3
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20.1
Largura da cabeça grande (mm) 25.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Beschreibung

De acordo com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, * não normalizado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de profundidade em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Elevada resistência à flexão - não parte ou estilhaça em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, Sobrecarga indicada por deformação, Para parafusos extremamente profundos ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos

Artikelnummern

Artikelnummer G2144.013.017
EAN 4010886601709
UBB 240120123650
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6017050

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.