text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla de abrir 8 7 mm comprimento 90 mm cromada


Mordentes ajustados a 15° e 75°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, Aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 89.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 89.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 2.6
Largura da cabeça pequena (mm) 14.8
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Type Spanner

Descrição

Mordentes ajustados a 15° e 75°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, Aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas

Números do artigo

Referência G2122.070.001
EAN 4010886609446
UBB 203120457338
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6094470

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.