Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
G2111
G2111.090.001
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
Gedore Chave de roquete de anel aberto 7 R largura entre faces 9 mm comprimento 150 mm reto
Adiconar catálogo
Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento (mm)
150
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
9
Proteção da superfície
Cromado
Peso
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
9
Largura da cabeça aberta (mm)
21.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
19.3
Altura da cabeça aberta (mm)
3.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
7.3
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
40
Model
7 R 9
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Padrão plano, perfil UD, Ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço cromo-vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados com manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com desvio de 13° do veio, reversível
Números do artigo
Referência
G2111.090.001
EAN
4010886889145
UBB
500501918030
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2297078
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar