Alicates de lavatório
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
Alicates & pinças
Alicates especiais
Alicates de lavatório
0D345718
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
Gedore Chave de montagem M10 17 x 19 mm
Adiconar catálogo
Referência
0D345718
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
19
Marca
Gedore
Type
Installation Wrench
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
17
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
19
Marca
Gedore
Type
Installation Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com encaixe de parafuso de cavilha móvel para fixação de acessórios de casa de banho M10 ou M12, Com catraca de anel reversível tamanho 17 mm para apertar ou desapertar ligações de acessórios de casa de banho mesmo em áreas de difícil acesso, Chave de bocas tamanho 19 mm para apertar ou desapertar válvulas de canto, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado mate, Aço vanádio 31CrV3, cromado mate
Números do artigo
Referência
0D345718
EAN
4017981317504
UBB
500642745870
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
4509520