text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE CHAVE DE CORRENTE 210


Aço temperado de acordo com a norma EN 10083, com maxilas permutáveis endurecidas, dentadas em ambos os lados, azul esmaltado em estufa, azul esmaltado em estufa

Referência G2578.001.650
Desenho Corrente
Peso 22100
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 1600
Gama de fixação (mm) ['0.000', '324.000']
Embalado por 1

Especificações

Desenho Corrente
Peso 22100
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 1600
Gama de fixação (mm) ['0.000', '324.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 22300
Model 122012
Type Pipe Wrench

Descrição

Aço temperado de acordo com a norma EN 10083, com maxilas permutáveis endurecidas, dentadas em ambos os lados, azul esmaltado em estufa, azul esmaltado em estufa

Números do artigo

Referência G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 4548420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.