text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE CHAVE DE CORRENTE 210


Aço temperado de acordo com a norma EN 10083, com maxilas permutáveis endurecidas, dentadas em ambos os lados, azul esmaltado em estufa, azul esmaltado em estufa

Referência G2578.000.710
Desenho Corrente
Peso 4000
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 710
Gama de fixação (mm) ['0.000', '89.000']
Embalado por 1

Especificações

Desenho Corrente
Peso 4000
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 710
Gama de fixação (mm) ['0.000', '89.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4670
Código pautal 8204120000
Model 122003
Type Pipe Wrench

Descrição

Aço temperado de acordo com a norma EN 10083, com maxilas permutáveis endurecidas, dentadas em ambos os lados, azul esmaltado em estufa, azul esmaltado em estufa

Números do artigo

Referência G2578.000.710
EAN 4017981122030
UBB 240102111673
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 4535440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.