text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 8 mm comprimento 140 mm reversi


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 140
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Peso 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Largura da cabeça aberta (mm) 19.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 17.5
Altura da cabeça aberta (mm) 3.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Números do artigo

Referência G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297256

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.