Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
8F297350
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
Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 24 mm comprimento 325 mm reversão
Adiconar catálogo
Referência
8F297350
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
449
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
325
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
24
Proteção da superfície
Cromado
Peso
449
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
24
Largura da cabeça aberta (mm)
52.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
48
Altura da cabeça aberta (mm)
7.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
14.8
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82041100
Model
7 UR 24
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F297350
EAN
4010886889473
UBB
500642408859
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2297396