text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 22 mm comprimento 292 mm reversão

Referência 6L277288
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 319
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 292
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Proteção da superfície Cromado
Peso 319
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Largura da cabeça aberta (mm) 48
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42.5
Altura da cabeça aberta (mm) 7.1
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 13.3
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 7 UR 22
Type Combination Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 6L277288
EAN 4010886889480
UBB 500642408693
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297388
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.