Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
3H657132
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
Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 21 mm comprimento 274 mm reversão
Adiconar catálogo
Referência
3H657132
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
264
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
274
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
21
Proteção da superfície
Cromado
Peso
264
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
21
Largura da cabeça aberta (mm)
45.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
40
Altura da cabeça aberta (mm)
6.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
12.5
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
7 UR 21
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, perfil UD, ângulo de trabalho de 7° de 8 a 15 mm e de 6° de 16 a 24 mm, para afrouxamento e aperto rápido da catraca, com mudança de alavanca, elevada transferência de binário, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, forjado a quente, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T
Números do artigo
Referência
3H657132
EAN
4010886889459
UBB
500642408446
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2244500