text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de caixa 26 R largura entre faces 8 x 9 mm L 105 mm diâmetro do furo 6,5 mm


Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 112
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 112
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Largura da cabeça grande (mm) 41
Profundidade da chave pequena (mm) 6
Profundidade da chave grande (mm) 7
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrição

Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2456.008.009
EAN 4010886621028
UBB 240120109899
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6210210

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.