text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples VDE 894 32 mm


Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, mordente regulado a 15°, mordente regulado a 15°

Referência
Comprimento (mm) 280
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 280
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 400
Código pautal 8204110000
Type Spanner

Descrição

Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, mordente regulado a 15°, mordente regulado a 15°

Números do artigo

Referência G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6574920

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.