text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples 110 mm


Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 1000
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 110
Chave de tamanho pequeno (mm) 110
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 1000
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 110
Chave de tamanho pequeno (mm) 110
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 29
Largura da cabeça pequena (mm) 217
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 9500
Código pautal 8204110000
Type Spanner

Descrição

Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2105.984.001
EAN 4010886657843
UBB 240120079936
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6578400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.