Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
6C500394
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
Gedore Chave de boca IN K 32 3/4 pol. largura entre faces 24 mm comprimento 65 mm
Adiconar catálogo
Referência
6C500394
Diâmetro
44
Comprimento (mm)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
26
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
44
Comprimento (mm)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
26
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Dimensão (mm)
24
Tamanho da ligação (mm)
20
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
6C500394
EAN
4010886870020
UBB
500642786619
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1956515