text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca IN K 32 3/4 pol. largura entre faces 19 mm comprimento 65 mm

Referência 2N681486
Diâmetro 44
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21
Tamanho da ligação 3/4 polegadas

Especificações

Diâmetro 44
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Dimensão (mm) 19
Tamanho da ligação (mm) 20
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descrição

20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated

Números do artigo

Referência 2N681486
EAN 4010886870006
UBB 500642786205
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1956493
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.