text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca e de caixa 534 largura entre faces 19 mm comprimento 283 mm


Com furo para barras de proteção 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromadas, cabeças polidas

Referência
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 283
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 283
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Marca Gedore

Descrição

Com furo para barras de proteção 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromadas, cabeças polidas

Números do artigo

Referência G2166.190.001
EAN 4010886651285
UBB 203120560297
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6512810

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.