Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
7Z812154
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
Gedore Chave de boca de roquete 7 R largura entre faces 36 mm comprimento 480 mm tração
Adiconar catálogo
Referência
7Z812154
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1208
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
480
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
26
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1208
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
26
Largura da cabeça aberta (mm)
75
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
70
Altura da cabeça aberta (mm)
10.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
18.9
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
7 R 36
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z812154
EAN
4010886883426
UBB
500642413214
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2219557