Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
1K271091
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
Gedore Chave de boca de roquete 7 R largura entre faces 34 mm comprimento 449 mm tração
Adiconar catálogo
Referência
1K271091
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1011
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
449
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
34
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1011
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
34
Largura da cabeça aberta (mm)
72
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
65.5
Altura da cabeça aberta (mm)
9.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
18.4
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Padrão plano, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com desvio de 13° em relação ao veio, reversível
Números do artigo
Referência
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2219549