text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca aberta de roquete 7 R largura entre faces 21 mm comprimento 274 mm tração

Referência 3U449439
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 262
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 274
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Proteção da superfície Cromado
Peso 262
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 21
Largura da cabeça aberta (mm) 45.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40
Altura da cabeça aberta (mm) 6.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 12.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 7 R 21
Type Combination Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 3U449439
EAN 4010886883440
UBB 500642408024
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2219433
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.