Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
G2151
G2151.320.001
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
Gedore Chave de boca 306 largura entre faces 32 mm comprimento 195 mm aço CV
Adiconar catálogo
Referência
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
32
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
32
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
16.5
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
53
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN 7444, até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, De acordo com a norma DIN 7444
Números do artigo
Referência
G2151.320.001
EAN
4010886647530
UBB
240120081817
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
6475350
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar