text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Gedore Chave ajustável 62 P 24 máx. 63 mm comprimento 610 mm


Tamanhos 6" - 18" = ISO 6787, mordente regulado a 15°, Tamanho 24" = ISO 6787, mordente regulado a 22,5°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, aço vanádio GEDORE 31CrV3, acabamento em fosfatos, cabeças polidas, fosfatadas, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 3358
Comprimento 605
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 63
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 3358
Comprimento 605
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 63
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 63
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Tamanhos 6" - 18" = ISO 6787, mordente regulado a 15°, Tamanho 24" = ISO 6787, mordente regulado a 22,5°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, aço vanádio GEDORE 31CrV3, acabamento em fosfatos, cabeças polidas, fosfatadas, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Números do artigo

Referência G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6360880

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.