Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos offset
5A837409
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
Chave de fenda Facom para ângulo reto 0,8 x 4mm 13mm Lâmina 86mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A837409
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
10
Comprimento total (mm)
86
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Largura da lâmina (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
10
Comprimento total (mm)
86
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A837409
EAN
3148510113005
UBB
500638854090
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ARZ.4