Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
2Y290764
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
Gedore Catraca reversível de ação de alavanca 2093 U-20 1/4 polegada 40 dentes alavanca de inversão
Adiconar catálogo
Referência
2Y290764
Isolado
Não
Altura
20
Peso
95
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Altura
20
Peso
95
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Aço
Tamanho da ligação
1/4 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ângulo de rotação para trás (°)
9
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Sim
Desbloqueio integrado
Sim
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y290764
EAN
4010886855638
UBB
500642409683
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
1703749