text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Catraca reversível de ação de alavanca 1993 U-20 G 1/2 polegada 60 dentes alavanca de inversão

Referência 5S176788
Isolado Não
Altura 37.5
Peso 540
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270

Especificações

Isolado Não
Altura 37.5
Peso 540
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Reversible Ratchet

Descrição

Binário de aperto de acordo com DIN 3122, ISO 3315, Punho deslocado para locais de difícil acesso, Reduz o risco de ferimentos nos dedos ao trabalhar em superfícies planas, Cabeça pequena em forma de gota para áreas confinadas, Dentes finos (60 dentes), com mudança de alavanca e desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno de 6 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 2746786
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.