text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Catraca reversível de ação de alavanca 1993 U-20 1/2 polegada 60 dentes alavanca reversível

Referência 4O678974
Isolado Não
Altura 37.5
Peso 536
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço

Especificações

Isolado Não
Altura 37.5
Peso 536
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Reversible Ratchet

Números do artigo

Referência 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 1436686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.