text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cabeça Allen 42 Z 8 mm


Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado

Referência G2191.080.001
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 36
Comprimento da perna longa (mm) 100
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Type Hexagon Socket Key

Descrição

Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2191.080.001
EAN 4010886634356
UBB 240120673779
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6343520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.