Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2191.070.001
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
Gedore Cabeça Allen 42 Z 7 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado
Descrição completa
Referência
G2191.070.001
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
95
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
34
Comprimento da perna longa (mm)
95
Diâmetro da lâmina (mm)
7
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
45
Type
Hexagon Socket Key
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado
Números do artigo
Referência
G2191.070.001
EAN
4010886634349
UBB
240120673696
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6343440