text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cabeça Allen 42 Z 6 mm


Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado

Referência G2191.060.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 32
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 30
Type Hexagon Socket Key

Descrição

Aço cromo-vanádio, zincado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2191.060.001
EAN 4010886634332
UBB 240120673514
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6343360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.