text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cabeça Allen 42 4 mm


GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Referência G2182.040.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 29
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 74
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 29
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Type Hexagon Socket Key

Descrição

GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Números do artigo

Referência G2182.040.001
EAN 4010886634066
UBB 240120532371
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6340690
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.