text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cabeça Allen 42 2,5 mm


GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article number G2182.025.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20.5
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 59
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 20.5
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3
Código pautal 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article numbers

Article number G2182.025.001
EAN 4010886634042
UBB 203120532163
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6340420
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.