Bancos de trabalho
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
Equipamento Lojas
Bancos de trabalho
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Bancada de Trabalho Móvel de Madeira com 5 Gavetas Azul 1100 x 1635 x 665mm
Adiconar catálogo
Referência
8U845205
Largura
1100
Profundidade
550
Peso
128
Dobrável
Não
Adequado para montagem na parede
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
1100
Profundidade
550
Peso
128
Dobrável
Não
Adequado para montagem na parede
Não
Altura (mm)
['985.000', '985.000']
Com caixa de gavetas
Sim
Espessura do tampo de trabalho (mm)
30
Sobre rodas
Sim
Número de gavetas
7
Altura ajustável
Não
Com travão
Sim
Marca
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Dimensões: A 985 x L 1100 x P 550 mm, Tampo em madeira de faia multiplex com 30 mm de espessura, superfície adicionalmente protegida por verniz de óleo de linhaça, Amplo espaço de arrumação útil com prateleira e porta, Com painel traseiro, perfuração quadrada 10 x 38 mm para fixação de ganchos e ferramentas, com mecanismo de descida, pode ser levantado por 2 molas a gás, Proteção do calcanhar para sua segurança, Chapa de aço, resistente à corrosão e a riscos revestida a pó, azul GEDORE, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, Gavetas largas (L 480 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com fecho de segurança, funcionamento com uma só mão, Cada gaveta com fecho de segurança, funcionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, Chassis GEDORE de alto desempenho: Capacidade de carga total 700 kg, 500 kg quando móvel, 2 rodas GEDORE de alto desempenho com rolamentos (rodas fixas Ø 200 mm), 2 rodas GEDORE de rolamento de esferas (rodas giratórias Ø 125 mm), ambas com travões totais, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, 2 módulos de distância n. 1500 ED-70 K, 10 divisores de comprimento (LT) e 2 divisores transversais (QT) em chapa de aço zincada, Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Pode ser adicionado o painel traseiro R 1504 XL-L, Outras combinações de gavetas a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios
Números do artigo
Referência
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Artigo do fabricante nr
6624450