text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore BR 1500 LH Bancada de Madeira Compensada com 5 Gavetas Azul 2000 x 1790 x 875mm

Numéro d'article 2T847130
Largura 2000
Profundidade 1790
Peso 203.73
Dobrável Não
Adequado para montagem na parede Não

Spécifications

Largura 2000
Profundidade 1790
Peso 203.73
Dobrável Não
Adequado para montagem na parede Não
Altura (mm) ['875.000', '875.000']
Com caixa de gavetas Sim
Espessura do tampo de trabalho (mm) 40
Sobre rodas Não
Número de gavetas 5
Altura ajustável Não
Com travão Não
Marca Gedore
Model BR 1500 LH

La description

Dimensões: A 900 x L 2000 x P 875 mm, Tampo de trabalho em madeira de faia multiplex com 40 mm de espessura, superfície adicionalmente protegida com verniz de óleo de linhaça, Amplo espaço de arrumação com persiana, Proteção do calcanhar para sua segurança, Chapa de aço, revestida a pó resistente à corrosão e a riscos, cor azul GEDORE, Armário da carroçaria: Dimensões: A 890 x L 1810 x P 170 mm, Obturador com fechadura de cilindro, Painel traseiro com perfuração quadrada de 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Chapa de aço, resistente à corrosão e revestida a pó à prova de riscos, azul GEDORE, Obturador de chapa de aço, resistente à corrosão e revestida a pó à prova de riscos, cinzento GEDORE, Bancada de trabalho com gavetas: Fecho centralizado separado das gavetas e do obturador com fechaduras de cilindro, 5 gavetas largas (L 480 x P 550 mm) com extensão parcial (505 mm), amovíveis, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Podem ser equipadas individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, Capacidade de carga total (bancada de trabalho) 2000 kg, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Conjunto de ganchos de 85 peças n.º 1500 HS 23, Acessórios: Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Outras combinações de gavetas a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T847130
EAN 4010886661826
UBB 500642896681
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 6618210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.