text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE BLITZTANG 152


Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma só mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 14" (360 mm)

Referência G2575.000.360
Peso 1656
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 360
Gama de fixação (mm) ['0.000', '90.000']
Cobertura do punho Lacado
Embalado por 1

Especificações

Peso 1656
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 360
Gama de fixação (mm) ['0.000', '90.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1600
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Descrição

Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma só mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 14" (360 mm)

Números do artigo

Referência G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6419600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.