text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE BLITZTANG 152


Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 12" (315 mm)

Referência G2575.000.315
Peso 1038
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 315
Gama de fixação (mm) ['0.000', '74.000']
Cobertura do punho Lacado
Embalado por 1

Especificações

Peso 1038
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 315
Gama de fixação (mm) ['0.000', '74.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1000
Código pautal 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Descrição

Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 12" (315 mm)

Números do artigo

Referência G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6419520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.