text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE BLITZTANG 152


Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com parafuso de ajuste - ajuste com uma só mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 9" (228 mm)

Numero articolo G2575.000.225
Peso 531
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 230
Gama de fixação (mm) 42 - 42
Cobertura do punho Lacado
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 531
Adequado para o diâmetro máximo do tubo Outro
Comprimento (mm) 230
Gama de fixação (mm) 42 - 42
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 515
Código pautal 8204120000
Model 152 9
Type Pipe Wrench

Descrizione

Componentes forjados, Faces serrilhadas endurecidas por indução, Ajuste rápido e fácil com parafuso de ajuste - ajuste com uma só mão, Faces de aperto auto-inibidoras, Revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 9" (228 mm)

Numeri di articolo

Numero articolo G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6419360
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.