text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 6 mm


Para utilização extra pesada, em conformidade com a norma DIN ISO 2351-3, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Referência G2430.060.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descrição

Para utilização extra pesada, em conformidade com a norma DIN ISO 2351-3, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2430.060.001
EAN 4010886656846
UBB 240232962706
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6568440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.