text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Anel de encaixe final 16 Z 8792-19mm

Referência G3415.771.333
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 16 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 14
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 31.5
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 210
Código pautal 8204110000
Model 8792
Type Ring End Fitting

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência G3415.771.333
EAN 4002805872192
UBB 203122540875
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7713330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.