Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
G3415.771.287
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
Gedore Anel de encaixe final 16 Z 8792-13mm
Adiconar catálogo
Referência
G3415.771.287
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
13
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
16 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
13
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
12
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
23.5
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
140
Código pautal
8204110000
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
G3415.771.287
EAN
4002805872130
UBB
203122540388
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7712870