text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE ALICATE P/CURVAR 175


Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada a 85°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado a quente, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Referência G2584.000.740
Proteção da superfície Cromado
Peso 5629
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (mm) 760
Gama de fixação (mm) ['0.000', '130.000']
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 5629
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (mm) 760
Gama de fixação (mm) ['0.000', '130.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5200
Código pautal 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Descrição

Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada a 85°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado a quente, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Números do artigo

Referência G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6437770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.