text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE ALICATE P/CURVAR 175


Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada 85 °, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado a quente, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Referência G2584.000.580
Proteção da superfície Cromado
Peso 2580
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 575
Gama de fixação (mm) ['0.000', '76.000']
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 2580
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 575
Gama de fixação (mm) ['0.000', '76.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2500
Model 175
Type Pipe Wrench

Descrição

Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada 85 °, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado a quente, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado para fogões, Azul esmaltado para fogões

Números do artigo

Referência G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6437500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.