text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE ALICATE P/CURVAR 175


Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada a 85°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado, Azul esmaltado

Referência G2584.000.320
Proteção da superfície Cromado
Peso 695
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 polegada
Comprimento (mm) 315
Gama de fixação (mm) ['0.000', '44.000']
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 695
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 polegada
Comprimento (mm) 315
Gama de fixação (mm) ['0.000', '44.000']
Cobertura do punho Lacado
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Model 175
Type Pipe Wrench

Descrição

Tipo especialmente robusto para utilização pesada, Cabeça inclinada a 85°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo protegido contra perdas, Azul esmaltado, Azul esmaltado

Números do artigo

Referência G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6437340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.