Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
4C816856
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
Gedore Acessórios 1987 A 1987 A 1/2
Adiconar catálogo
Referência
4C816856
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Comprimento (mm)
292
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Comprimento (mm)
292
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Pega deslizante
Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Sliding T-Bar
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Punho rotativo para bloquear e soltar facilmente, O ponto de libertação assimétrico evita o desbloqueio acidental durante o trabalho, Particularmente útil para trabalhos em áreas sensíveis onde a segurança contra perdas é um tema, Exemplos: Motor de avião, trabalhos em corpos de máquinas profundos, DBGM (patente de utilidade alemã), DBGM (patente de utilidade alemã)
Números do artigo
Referência
4C816856
EAN
4010886859469
UBB
500642535081
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
1871641